Procesador de paquetes de lechería -800 galones

Procesador de paquetes de lechería -800 galones

Procesador de paquetes de lechería: 800 galones. S/N 8106. Acero inoxidable. Cubiertas tipo puente y abatibles. Motor adjunto. MAWP de la chaqueta: 50 psi. Presión de prueba: 75 psi. Entradas: (2) 1 pulg., (1) 1-1/2 pulg., (1) 2 pulg., (1) 2-1/2 pulg. Salida: (1) 2-1/2 pulg. Interior Dimensiones: 58 pulgadas de diámetro. x 66-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 105.HDCC97a.34
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 8106

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Procesador de paquetes de lechería -800 galones