Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones

Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones

Paquete de lechería Tanque procesador encamisado: 1000 galones. S/N 1000 9681. Acero inoxidable. Camisa de intercambio de calor: 50 psig. Entradas: 3 pulgadas arriba. Entrada: 18 pulg. de diámetro. Salidas: Salida tratada de 2-1/2 pulgadas para válvula, salida de 2 pulgadas para chaqueta. Tiene un agitador. Dimensiones interiores: 75 pulg. de diámetro. x 69 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 88 pulgadas de largo x 78 pulgadas de ancho x 93 pulgadas de alto. Incluye motor y accionamiento por motor.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBD177.37a
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 1000 9681

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque procesador de paquete de lechería: 1000 galones