Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB - 175 HP
Caldera de vapor empaquetada Cleaver Brooks CB. Modelo: CB-400-175S. HP nominal: 175. MAWP: 150 psi. Entrada: 7323000 Btu/h. Quemadores de gas natural con reducción estándar de 4:1. Una caldera pirotubular es un recipiente cilíndrico, con la llama en el horno y los gases de combustión dentro de los tubos. El horno y los tubos están dentro de un recipiente más grande que contiene el agua que se convierte en vapor o agua caliente para aplicaciones de proceso o calefacción de confort hidrónico. El agua caliente se usa comúnmente en aplicaciones de calefacción y la caldera suministra agua al sistema a una temperatura de 180 °F a 220 °F. La presión de funcionamiento de los sistemas de calefacción de agua caliente suele ser de 30 psig a 125 psig. Requisitos eléctricos: 230 V, 43 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos de control eléctrico: 120 V, 7 amperios, 60 Hz, trifásico. Tubo del condensador: 48 pulgadas de largo x 5 pulgadas de diámetro. Entrada ovalada: 15 pulgadas de largo x 11-1/2 pulgadas de ancho. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. tubo, (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería para gas natural, (1) 4 pulg. de diámetro. tubo, (1) 16 pulg. de diámetro. con un diámetro de 18-1/2 pulg. brida y (12) 1/2 pulg. de diámetro. orificios de conexión distancia de centro a centro 18 pulg. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Tubería para agua condensada, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería para agua de purga. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto. Transformador aislado monofásico Sorgel, 5 KVA, alto voltaje: 240/480, bajo voltaje: 120/240. Tomamuestras de agua de caldera Spirax Sarco, modelo: SC20, lado batería MAWP: 100 bar r, lado cuerpo MAWP: 10 bar r, lado batería MDMT: 350 °C, lado cuerpo MDMT: 100 °C, volumen nominal lado batería: 0,1 L, Volumen nominal del lado del cuerpo: 1,4 L. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 6 pies de ancho x 8 pies de alto (H15) (ACN952).
Product Details
- Cantidad en stock: pDFAO003.
- Manufacturer: Cleaver Brooks
- Model: CB-400-175S
- Serial Number: L-61661
Tank Details