- Detalles del producto
Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones
Paquete de lechería Tanque de retención refrigerado: 2000 galones. S/N: 3041. Acero inoxidable. Camisa de intercambio de calor: 50 psig. 25% pared fría. Diámetro de la hélice: 14-1/2 pulg. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (hembra, termopozo), (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos (pared fría), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. racor roscado (bola de pulverización). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (macho, pared fría), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de ventilación, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de derivación. Dimensiones totales: 11 pies 6 pulgadas de largo x 98 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: pHDNN198.
- Fabricante: Creamery Package
- Número de serie: 3041
Detalles del tanque
- Tipo de tanque inoxidable: Horizontal Tanks
- Orientación del tanque: Vertical
- ¿Encamisado (aislado)? Yes
- ¿Con hoyuelos? No
- ¿Agitación? No
- Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1/2 in. dia. NPT (female, thermowell), (2) 1-1/2 in. dia. ports (coldwall), (1) 1-1/2 in. dia. threaded fitting (sprayball). Outlets: (1) 1 in. dia. NPT (male, coldwall), (1) 2 in. dia. vent tube, (1) 2 in. dia. bypass valve
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 138
- Ancho (pulgadas): 98
- Altura (pulgadas): 96