- Detalles del producto
Paquete de lechería Tanque de mezcla de carcasa única: 700 galones
Paquete de lechería Tanque de mezcla de una sola carcasa: 700 galones. S/N: 10711. Dimensiones interiores: 65-1/2 pulg. de diámetro. x 48 pulg. H. Entrada: 18 pulg. de diámetro. Agitador con (4) cuchillas: (2) 12-1/2 pulg. L (abajo); (2) 7 pulgadas de largo (arriba). Cúpula superior e inferior. Motorreductor maestro, 0,75/0,19 hp, 1728/850 rpm, 37/19 rpm (final), 220 V, 2,4*1,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conector S-line (configuración de bola de pulverización), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo, (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio S-line (producto). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 68 pulgadas de largo x 66 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDNN987.26
- Fabricante: Creamery Package
- Número de serie: 10711
Detalles del tanque