Paquete de lechería Procesador de acero inoxidable - 600 galones

Paquete de lechería Procesador de acero inoxidable - 600 galones

Paquete de lechería Procesador de acero inoxidable: 600 galones. S/N 7551. Completo con agitador de barrido inferior montado en el centro y deflector colgante. Los agitadores de barrido inferior garantizan una mezcla completa del producto. Esta acción se logra mediante el diseño horizontal y vertical de las paletas mezcladoras. Cubiertas de ascensor central. Presión de trabajo Prueba de 50 lbs a 75 lbs. Patas: (4) 12 pulgadas Entrada: 1-1/2 pulgadas Salida: 2 pulgadas Dimensiones totales: 6 pies 10 pulgadas de largo x 6 pies 4 pulgadas de ancho x 5 pies 8 pulgadas de alto. Nota : Se ha realizado una comprobación de fugas en la cubierta lateral con éxito; sin embargo, el área inferior tiene fugas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: P454A
  • Fabricante: Creamery Package
  • Número de serie: 7551

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Paquete de lechería Procesador de acero inoxidable - 600 galones