Compresor alternativo Crepaco de 10 cilindros - 100 HP

Compresor alternativo Crepaco de 10 cilindros - 100 HP

(2) Compresores alternativos Crepaco de 10 cilindros - 100 HP. Modelo: KL-24. Diámetro y carrera: Motor Allis-Chalmers de 6-3/4 pulg. x 5 pulg., 100 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 238/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Lincoln, 100 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 238/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea impulsora: 10-1/2 pulg. de diámetro. Polea conducida: 1 pie 9 pulgadas de diámetro. Relación de polea: 0,5. Revoluciones finales: 885. Entrada: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 10 pies 1 pulgada de largo x 4 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 1/2 pulgada de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: LEEQ003.
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: KL-24
  • Número de serie: A-250KL-24
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor alternativo Crepaco de 10 cilindros - 100 HP