Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)

Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)

Bombas Sanitarias Crepaco Inox. Número de modelo: 6C. Número de serie: B0439. Motor Sterling: Modelo: B0052FGF2A3, Número de serie: 78-41133 GFJ, Hp: 5, FR: 445/7T, Voltaje: 230/460, Amperios: 13/6.5, Hz: 60, Rpm: 3440, Tipo: IK, Tiempo Clasificación: Continuo, utilizable en red de 208 V a 14,4 amperios, Código J, máx. amb.: 40, Factor de servicio: 1,15, Extremo de transmisión: 6306, Opp. final: 6206

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SIMM14
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 6C
  • Número de serie: B0438

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.25
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 6
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.3125
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 5.6875
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Sterling
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 3440
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13/6.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 184T

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Bomba Centrífuga Crepaco 6C (5 HP)

Precio:
$5,000