Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)

Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)

Bomba Centrífuga Crepaco. Modelo: 8. S/N: 18-78. Diámetro del impulsor: 6 pulg. Sellos mecánicos simples. Motor industrial Baldor, 15 hp, 3450 rpm, 230/460 V, 34/17 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Salidas: 1-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 28 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 13 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OIP060.
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: 8
  • Número de serie: 18-78

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 200
  • RPM de velocidad máxima: 3600
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 6
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 15
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 34/17
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 13

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Crepaco 8 (15 HP, 200 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente