Pasteurizador de tubo en tubo Crepaco APV HTST (150 galones/hora)

Pasteurizador de tubo en tubo Crepaco APV HTST (150 galones/hora)

Pasteurizador tubo en tubo Crepaco APV HTST. La capacidad anterior era de 150 galones por hora. Orden de trabajo de Crepaco: 33369. Bomba: Unimount 125. Modelo A951A, 3HP, trifásico, 60Hz, 208-230/460V. Utilizado por The Cider Mill desde 1997 hasta 2014 antes de actualizar a luz UV. Este pasteurizador estaba en condiciones de funcionar cuando se puso fuera de servicio y se almacenó, funcionó bien durante 17 años. El cliente anterior estaba sujeto a las normas sanitarias estatales y era inspeccionado periódicamente por inspectores sanitarios estatales. Este pasteurizador estaba anteriormente en servicio pasteurizando sidra de manzana fresca prensada. Se procesaban entre 400 y 800 galones por día algunas veces por semana. La caldera es de Gas Natural Dunkerque. La unidad tiene ruedas para facilitar el movimiento. Año: 1997.

Product Details

  • Cantidad en stock: TCM001.50
  • Manufacturer: Van Steenburgh Engineering Laboratories Inc.
  • Model: 6V2
  • Serial Number: P-6084 97

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: No

Pasteurizador de tubo en tubo Crepaco APV HTST (150 galones/hora)