Alimentador de Ingredientes Crepaco (Máquina de Piezas)
Alimentador de Ingredientes de Crepaco (Máquina de Piezas). Modelo S420. S/N: C-4028-S-420. Motor, 1725 rpm, 230/460 V, 7,8/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Transmisión por engranajes, relación: 57,0, rpm máximas: 55. Entradas: (1) alimentación de 16-3/4 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 18 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDST198.5a
- Manufacturer: Crepaco
- Model: S420
- Serial Number: C-4028-S-420