Bomba de Desplazamiento Positivo Crepaco (25 HP)
Bomba de Desplazamiento Positivo APV Crepaco. Motor AO Smith, 25 hp, 1771/1470/1765, 230/460-200/400-200 V, 62/31-72,2/36,1-68,1 amperios, 60/50/60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes Dodge TM, relación 5.06, 350 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 9 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Falta la placa de identificación, los rotores, los sellos y las tuercas de mariposa de la bomba. Dimensiones totales: 6 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM0398.1a
- Manufacturer: Crepaco
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Drive Ratio: 5.06
- Max Speed RPM: 350
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 9
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Smith Motors
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 350
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 62/31-72.2/36.1-68.1
- Motor Hertz (Hz): 60/50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 32
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Pump missing nameplate, rotors, seals. wing nuts