Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R2R (1 HP, 6 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco. Modelo: R2R. N/S: D-2263. El caudal de la bomba nueva es de 6 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica.(2) Rotores de 3 pulgadas. Motor eléctrico Maratón. Accionamiento del motor: 1 Hp, entrada del motor de 1800 rpm, rpm de salida: 370 máx., 123 min, 575 V, 1,2 A, 60 Hz, trifásico, relación de transmisión 4,13. Entrada/salida: (2) puertos Acme de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies 1/2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4-1/4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1001
- Manufacturer: Crepaco
- Model: R2R
- Serial Number: D-2263
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 6
- Drive Ratio: 4.13
- Max Speed RPM: 370
- Rotor Size (Inches): 3
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1800
- Motor Voltage: 575
- Motor Amps: 1.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 36.5
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 28.25