Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R (160 GPM máx.)

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R (160 GPM máx.)

Bomba de alimentación de crepaco. Modelo: R4R. Número de serie: HDRI-A-0017. Reeves conduce. Trifásico, 230/460 VCA, 60 Hz. Material de construcción: acero inoxidable 316. Capacidad Nominal: 160 gpm. Desplazamiento por revolución: 0,175 gal. Velocidad máxima: 900 rpm.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFI034.5
  • Manufacturer: Crepaco
  • Model: R4R
  • Serial Number: HDRI-A-0017

Pump Details

  • Pump Type: Positive Displacement
  • Max Gallons Per Minute GPM: 160
  • Displacement per Revolution (Gallons): 0.175
  • Max Speed RPM: 900
  • # Inlets/Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: Sanitary Bevel Seat

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4R (160 GPM máx.)