Sistema CIP de 3 tanques de acero inoxidable Crepaco - 150 galones cada uno.
Sistema CIP de 3 tanques de acero inoxidable Crepaco. (3) Tanques CIP de acero inoxidable de 150 galones. Dimensiones interiores del tanque: 2 pies 10 pulgadas de diámetro. x 4 pies 2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulg. H. 1999 Intercambiador de calor de carcasa y tubos ITT Bell & Gossett. Superficie de transferencia de calor: aprox. 34.5 pies cuadrados. Capacidad: 4.03 galones. MAWP del lado de la carcasa y el tubo: 150 psi a 375 °F. MDMT del lado de la carcasa y el tubo: - 20 °F a 150 psi. Bomba centrífuga APV Crepaco. Modelo: 6V. El caudal de la bomba nueva es de 140 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. También incluye panel de control APV Crepaco, registrador gráfico, termopares, válvulas sanitarias operadas por aire, válvulas de control Magna y controladores y sensores computarizados.
Product Details
- Cantidad en stock: HDST118.31
- Manufacturer: Crepaco