Criba finalizadora de pulpa .077 FMC

Criba finalizadora de pulpa .077 FMC

El tamaño es una pantalla de tamaño .077. El tamaño de los agujeros determina la cantidad de pulpa o acabado del producto. El despulpador/acabador también puede equiparse con cepillos para eliminar los restos de fruta de los huesos.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CFM209
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: 0.077

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 36
  • Peso libras): 12
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Criba finalizadora de pulpa .077 FMC


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente