Criba vibratoria de acero inoxidable Gump

Criba vibratoria de acero inoxidable Gump

Criba vibratoria de acero inoxidable Gump. Criba vibratoria: 34 pulgadas de diámetro. Motor Leeson, 3/4 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 3,2/1,6 amperios. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) 4-1/4 pulg. de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 113 pulgadas de largo x 56 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RCPK487.3a
  • Fabricante: Gump

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Criba vibratoria de acero inoxidable Gump
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Transportador vibratorio de acero inoxidableTransportador vibratorio de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Coctelera tamiz de acero inoxidableCoctelera tamiz de acero inoxidable
Ahorrar 9%
Tamiz de acero inoxidableTamiz de acero inoxidable
Not Specified Tamiz de acero inoxidable

SSPN115B.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Alimentador vibratorio Blodgett CompanyAlimentador vibratorio Blodgett Company
Ahorrar 9%
Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZOTolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO
AZO Tolva Vibratoria de Acero Inoxidable AZO

SGMI012.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidableStainless Steel Sanitary Centrifugal Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Bomba centrífuga de acero inoxidableStainless Steel Centrifugal Pump Not Specified
Ahorrar 9%
Tamiz/carrete cilíndrico de acero inoxidableTamiz/carrete cilíndrico de acero inoxidable

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Homogeneizador de laboratorio Gaulin 15M-8TAGaulin 15M-8TA Laboratory Homogenizer Gaulin
Agotado