Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Croll Reynolds Co.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Croll Reynolds Co.

Croll Reynolds Co. Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: 242-SU10. S/N: 48545. MAWP: 200 psig. (72) 1/2 pulg. de diámetro. x 60 pulg. L tubos de acero inoxidable. Superficie de transferencia de calor: 67 pies cuadrados. Intercambiador de 3 pasos. La bomba de aire del extractor elimina los elementos no condensables del agua enfriada y las fugas del sistema de agua del condensador. Entradas: (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto de 4 pulg. con brida de 9 pulg. y (8) orificios para pernos de 3/4 pulg. Salidas: (1) FNPT de 1 pulg., (1) puerto de 2 pulg., (1) puerto de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 86 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto (ACN130).

Product Details

  • Cantidad en stock: SNCC151D.
  • Manufacturer: Croll Reynolds Co.
  • Model: 242-SU10
  • Serial Number: 48545

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de Croll Reynolds Co.