Termocompresor de boquillas múltiples Croll-Reynolds
(2) Termocompresor de boquillas múltiples Croll-Reynolds. Modelo: M12-T. Material de construcción: Cuerpo de acero inoxidable 316 y cubierta de acero. Número de boquillas: (7). Presión máxima: 40 psi. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto con brida de 9 pulg. y (8) orificios para pernos de 3/4 pulg. (fluido motor). (1) puerto de 12 pulgadas con una brida de 19 pulgadas y (12) orificios para pernos de 1 pulgada (succión). Salida: (1) puerto de 12 pulgadas con una brida de 19 pulgadas y (12) orificios para pernos de 1 pulgada. Dimensiones totales: 8 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto (ACN144).
Product Details
- Cantidad en stock: 2500.PF1aB
- Manufacturer: Croll Reynolds Co.
- Model: M12-T
- Serial Number: 52311-1, and 52311-2
Plate Details