Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Croll Reynolds - 121 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Croll Reynolds - 121 pies cuadrados. Pie.

Intercambiador de calor de tubos y carcasa de acero inoxidable 2000 Croll Reynolds. Modelo: ST-10. Fabricado y certificado por Diversified Heat Transfer, Inc. para Croll Reynolds. El material de construcción incluye todo el acero inoxidable 304 excepto la carcasa y las superficies que no están en contacto con el producto. Superficie de transferencia de calor: 121 pies cuadrados. (126) Tubos de 5/8 pulg. de diámetro exterior. Lado de la carcasa: MAWP 150 PSI a 300 F, MDMT -20 F a 150 PSI. Lado del tubo: MAWP 150 PSI a 300 F, MDMT -20 F a 150 PSI. Tamaños de entrada/salida: agua del lado de la carcasa: 2 pulgadas, lado del proceso: 4 pulgadas, vapor: 2 pulgadas y válvula de alivio de 1 pulgada. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN160) (H12).

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.

Product Details

  • Cantidad en stock: SKFI170.10
  • Manufacturer: Croll Reynolds Co.
  • Model: ST-10
  • Serial Number: 79237 / 6751

Shell & Tube Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Intercambiador de calor de carcasa y tubos de acero inoxidable Croll Reynolds - 121 pies cuadrados. Pie.