Transportador cruzado

Transportador cruzado

Transportador cruzado. Abertura/espacio libre máximo sobre la banda: 12 pulg. de ancho x 5 pulg. de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 34 pulg. El transportador cuenta con una bisagra de 9 pies de largo x 14-1/2 pulg. de ancho x 5 pulg. de alto, Canal colector montado en la parte inferior. Motor industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8-1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Dayton Motor Drive, relación 60:1, 28,75 rpm (final). Salidas: (1) conducto de descarga de 14 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DSBI128.2a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Transportador cruzado