Transpaleta elevadora eléctrica Crown Control
Transpaleta eléctrica para montacargas Crown Control, modelo 30, S/N H-1698, capacidad de elevación: 3000 lb a 154 in, 2000 lb a 164 in, peso total de la unidad: 2410 lb, menos peso de la batería de 360 lb mínimo a 1400 lb máx., batería de 24 voltios, dimensiones totales 85 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 19.TAV01.250
- Manufacturer: Crown
- Model: 30
- Serial Number: H-1698