Calentador de agua indirecto Crown Mega-Stor - SS
Calentador de agua indirecto vertical Crown Boiler Mega-Stor. Modelo # MS-119. El Mega-Stor es un calentador de agua indirecto de acero inoxidable que proporciona abundante agua caliente sanitaria utilizando la energía proporcionada por su caldera. Con un serpentín de acero inoxidable de superficie lisa que transfiere calor por todo el tanque, el Mega-Stor es capaz de recuperar tasas muy superiores a las de un calentador de agua típico a gas, eléctrico o de aceite. La capa de aislamiento de espuma de poliestireno de dos pulgadas de espesor mantiene caliente el agua de su Mega-Stor durante horas durante los períodos de espera. El Mega-Stor también está equipado con una cubierta extraíble para facilitar la inspección. Calificación de la primera hora: 472 GPH. Clasificación de extracción continua: 384 GPH. Mín. Salida de caldera (Btu/Hr): 225.000. Caudal de agua de la caldera: 12,7 GPM. Pérdida de carga: 7,9 pies Superficie del serpentín WC: 24,3 pies cuadrados Pie. Volumen: 112 Galones. NOTA: Clasificaciones basadas en las siguientes condiciones: 180 F Suministro de caldera, 58 F Agua fría, 135 F Salida de agua doméstica. (ACN32)
Product Details
- Cantidad en stock: LYNT2001D
- Manufacturer: Crown
- Model: MS-119
Boiler Details