Caldera De Gas Natural Corona
2003 Caldera De Gas Natural Corona. Modelo: AWI162SNSTIPSU, S/N: CROW32000320976, Serie: 12/9/2003. Entrada: 162.000 Btu/h; Salida: 132.000 Btu/h, 4 hp Presión máxima de suministro de gas: 14 (en wc), Presión mínima de suministro de gas: 5 (en wc), Presión del colector: 3,5 (en wc), Requisitos eléctricos: 120 V, 60 Hz, < 12 amperios. Temperatura máxima del agua: 250 F. Capacidad mínima de la válvula de alivio: 132 lb/h, (1) válvula de alivio de 1 1/2 pulg. de diámetro, (1) válvula de gas de 1 1/2 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 29 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto (ACN30a).
Product Details
- Cantidad en stock: SNBB509.1
- Manufacturer: Crown
- Model: AWI162SNSTIPSU
- Serial Number: CROW32000320976
Boiler Details