Panel de control de detección de gas multicanal CTI GG-6

Panel de control de detección de gas multicanal CTI GG-6

Controlador multicanal de Calibration Technologies Inc. Entrada: 100-120 V CA, 3 A, 50/60 Hz. 200-240 V CA, 2 A, 50/60 Hz. Salida: 24 V CC, 4 A a 40 °C. 24 V CC, 2 A a 50 °C. Cont. de relé: 8 A a 24 V CC. 10 A a 120-240 V CA. N.º de serie: H0600736.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TMN21
  • Fabricante: Calibration Technologies Inc.
  • Modelo: GG-6
  • Número de serie: H0600736

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 16
  • Ancho (pulgadas): 14.5
  • Altura (pulgadas): 8
  • Peso libras): 12.5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2016
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Panel de control de detección de gas multicanal CTI GG-6