Cuba de queso de acero inoxidable

Cuba de queso de acero inoxidable

Cuba para queso de acero inoxidable. Modelo: 00015000A0. S/N: 90911. Dimensiones interiores: 287 pulgadas de largo x 58 pulgadas de ancho x 21 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (1) 1-1/4 pulgadas de diámetro. tubo, (1) 2 pulg. de diámetro. NPT, (1) 2 pulgadas de diámetro. Codo NPT de 90 grados, (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión roscada. Dimensiones totales: 303 pulgadas de largo x 64 pulgadas de ancho x 37-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OI143.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cuba de queso de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente