Cuba/agitador de queso de acero inoxidable

Cuba/agitador de queso de acero inoxidable

Cuba/Agitador de queso de acero inoxidable. Información del motor: AGMA SN EF670002, 0,98 hp, 1750 rpm, relación 60:1, tamaño 37 LVX. Revoluciones finales 109. Dimensiones del agitador: 16-½ pulgadas de ancho, 304 pulgadas de largo, 21 pulgadas de alto. Dimensiones interiores: 66 pulgadas de ancho, 290 pulgadas de largo, 29 pulgadas de alto. La salida es de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 72 pulgadas de ancho, 307 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SACH087.7a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cuba/agitador de queso de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente