Manga de cuerpo completo Culbro

Manga de cuerpo completo Culbro

Manga de cuerpo completo Culbro. Modelo: Tamp-R-Alert. S/N: 45510987027. Motor de engranajes Boston, 1/2 Hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2.1-2/1 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes, relación 30. Panel de control y corte de película. Ancho del material en rollo: 6 pulg. Motor eléctrico Slo-Syn superior. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 5 pulgadas de alto (XMR4a). Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.

Product Details

  • Cantidad en stock: FPPE097.1
  • Manufacturer: Culbro
  • Model: Tamp-R-Alert
  • Serial Number: 45510987027

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • # Motors: 1
  • Motor Manufacturer: Boston Gear
  • Motor Horsepower(HP): 0.5
  • Motor RPM: 1725
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 2.1-2/1
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 62
  • Width (Inches): 55
  • Height (Inches): 65

Additional Product Details

  • Known Issues or Problems: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete.

Manga de cuerpo completo Culbro