Sistema de ósmosis inversa Culligan de 3 etapas

Sistema de ósmosis inversa Culligan de 3 etapas

Sistema de ósmosis inversa Culligan de 3 etapas. Modelo: KP-113. Número de serie: KP-7985. Capacidad: 35 gpm. Monitor de flujo de Culligan. Número de serie: P58440. PO No. 03915. Filtro de agua Filterite. Modelo: 910600-000. Número de serie: A-Q60004. Tipo: 14TK02A-25P. (7) Filtros de 30 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas. Micras: 30. MAWP: 150 psig a 200 °F. (2) Filtro de inyección, Capacidad: 16-11 gpm. Relación de inyección: 1: 500 – 1: 64. Flujo de operación: 2,64 gph a 660 gph. Autocebante. MAWT: 110° F. (5) Purificadores de membrana para aguas residuales. Dimensiones del banco de membranas: 8 pulg. de diámetro. x 11 pies. Bomba centrífuga Tonkaflo de 6 pulgadas de largo. Modelo: SS8520E-80400. S/N: 78912129. Temperatura máxima del líquido: 125 °F. Motor eléctrico Sterling, 30 hp, 3500 rpm, 208-230/460 V, 60 hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión NPT. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 14 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 10 pulgadas de alto (ACN1750).

Product Details

  • Cantidad en stock: HDYA054.39a
  • Manufacturer: Culligan
  • Model: KP-113
  • Serial Number: KP-7985

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Sistema de ósmosis inversa Culligan de 3 etapas