Grupo electrógeno diésel Cummins/Kato KTA-2300-6 (937,5 KVA)
Generador diésel Cummins/Kato. Número de serie: 84370. Código de catálogo: 4P4-2400. N.º de modelo: 620-483361111. Alternador Kato: KW en espera: 750. Fase: 3. Hz: 60. KVA en espera: 937,5. PF: 8. RPM: 1800. Motor Cummins: SO. N.º: 59253. Fecha de fabricación: 8/80. Modelo: KTA-2300-6. Identificación de certificación: D0230275.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RENZ01
- Fabricante: Kato
- Modelo: 620-483361111
- Número de serie: 84370
Detalles del transformador
- kilovatios: 750
- Kva: 937.5
- Alto voltaje: 480
- Baja tensión: 277
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Cummins KTA-2300-C.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 180
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 100
- Peso libras): 15,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1980
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!