Filtro de agua de acero inoxidable Cuno
Filtro de agua de acero inoxidable Cuno. Modelo: 5DC4. Número de catálogo 44254-04. Dimensiones del filtro: 2 ½ pulgadas de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas L. Tipo de filtro: Cuno AP 110. Número de filtros: 5. MAWP: 150 psig a 200 °F. Las carcasas de filtro de cartucho modelo DC satisfacen las necesidades de filtración industrial y comercial de uso general. Todas las superficies mojadas están construidas con acero inoxidable 304 duradero; La abrazadera de banda en V de cierre de la carcasa es de placa de acero aleado. Los modelos 5DC están granallados para proporcionar una superficie de fácil cuidado. Entradas/salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 4 pies 7 pulg. de alto (ACN15a).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD392.
- Manufacturer: Cuno
- Model: 5DC4