Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros - 5 HP

Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros - 5 HP

Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros. Modelo: E-57. MAWP: 200 psi a 450°F. Motor Dayton: 5 CV. Polea impulsora: 6-3/4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 16-5/8 pulg. de diámetro. Relación de polea: 2,5, rpm finales: 696. Salida (1) FNPT de 2 pulg., (1) MNPT de 1 pulg. (purga). Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: BZCH217.2a
  • Manufacturer: Curtis-Toledo, Inc.
  • Model: E-57
  • Serial Number: A7 126998

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros - 5 HP