Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros - 5 HP

Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros - 5 HP

Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros. Modelo: E-57. MAWP: 200 psi a 450°F. Motor Dayton: 5 CV. Polea impulsora: 6-3/4 pulg. de diámetro. Polea conducida: 16-5/8 pulg. de diámetro. Relación de polea: 2,5, rpm finales: 696. Salida (1) FNPT de 2 pulg., (1) MNPT de 1 pulg. (purga). Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 3 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH217.2a
  • Fabricante: Curtis-Toledo, Inc.
  • Modelo: E-57
  • Número de serie: A7 126998

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Curtis-Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 cilindros - 5 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente