Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas - 15 HP

Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas - 15 HP

1993 Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas: 15 HP. Modelo: CV9712. S/N: 8274. Desplazamiento: 49,5 cfm a 175 psi. Tanque: 120 galones, Junta Nacional no: 28771H. MAWP: 200 psi a 450° F. MDMT: -20° F a 200 psi. Motor Marathon: 15 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 39/19,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Polea motriz: 9 pulg. de diámetro. Polea conducida: 18 pulg. de diámetro. Relación de polea: 2,0:1, rpm finales: 872. Salida (1) 1 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies de ancho x 4 pies 10 pulgadas de alto (B)(ACN45a)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BZCH218.5a
  • Fabricante: Curtis
  • Modelo: CV9712
  • Número de serie: 8274

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Curtis Toledo, Inc. Compresor de aire de 2 etapas - 15 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente