Diseños de metal personalizados Transportador elevador de aire de 4 pies

Diseños de metal personalizados Transportador elevador de aire de 4 pies

Transportador elevador de aire de 4 pies con diseños metálicos personalizados. (2) Motores Reliance de acero inoxidable, 10 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 2,8-2,8/1,4 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Motores Dodge Quantis, relación 27,97, entrada: 1750 máximo, potencia de salida: 1,26 hp máximo, salida: 61,67 rpm. Espacio libre ajustable manualmente: 3 pulgadas de ancho mínimo; 13 pulgadas de ancho máximo. Sistema de correa de sujeción: 1-1/2 pulg. de largo x 1-1/4 pulg. de ancho x 3-1/2 pulg. de alto. Entrada del transportador: 30 pulg. de alto; salida: 85 pulg. H. Caja de control: interruptor de encendido/apagado, arranque, parada, funcionamiento, local/remoto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 53 pulgadas de ancho x 96 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HDCD158.3a
  • Manufacturer: Custom Metal Designs

Conveyor Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Diseños de metal personalizados Transportador elevador de aire de 4 pies