Panel de control de arranque de motor Cutler-Hammer Ampgard de voltaje medio, 800 HP 4160 V
1999 Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1F. Gato. Nº: S210SBE. Número de pedido: HTA07898. Árbitro. Número: 99-TA898S1J. Fuente de alimentación: 800 CV, 4160 V, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard consta de un interruptor aislador sin carga, uno o más contactores de corte en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de velocidad única, sin inversión y de voltaje total. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 100 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC030.
- Manufacturer: Cutler-Hammer
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0