Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard
1998 Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1C. Gato. N°: S210SBE 12/98. Número de pedido: HTA88488-001. Ref: 98-TA488S10. Fuente de alimentación: 500 HP 4160 V, 79,9 FLA, 1,25 SF, 60 Hz. Cada arrancador de motor (controlador) Ampgard desplegable consta de un interruptor de aislamiento sin interrupción de carga, uno o más contactores de interrupción en vacío tipo SLS, fusibles limitadores de corriente, un conjunto de transformadores de corriente y alguna forma de protección contra sobrecarga. El controlador está diseñado para arrancar, detener y proteger un motor trifásico de media tensión o también puede usarse para conmutar devanados de transformadores u otras cargas de media tensión. Estos controladores están configurados para aplicaciones de velocidad única, sin inversión y de voltaje total. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 111 pulgadas de alto (H11).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC027
- Manufacturer: Cutler-Hammer
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0