Panel de control de arranque de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard
Panel de control del arrancador de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1C. Gato. N.º: F210SBE 02/01. Número de pedido: HTA09839-001. Árbitro. Nº: 01-TA39S1E. Fuente de alimentación (arriba): 350 hp, 4160 V, 60 Hz. Panel de control del arrancador de motor de voltaje medio Cutler-Hammer Ampgard. Unidad: 1F. Gato. N.º: F210SBE 02/01. Número de pedido: HTA09839-001. Árbitro. Número: 01-TA839S1E. Fuente de alimentación (abajo): 350 hp, 4160 V, 60 Hz. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 92 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC044.
- Manufacturer: Cutler-Hammer
Motor Starter Details
- Motor Control Type: Compressor Motor Starters
Previous Refrigerant
Motor Details
- # Motors: 0