- Detalles del producto
Cutler-Hammer DH364FGK Interruptor de seguridad de servicio pesado
Interruptor de seguridad de alta resistencia Cutler-Hammer. Gato. No: DH364FGK, 200 amperios. Interruptor de seguridad de alta resistencia. Voltios: 480/600. 3 fases. Tipo 1 Interior. NEMA 1. Fusible sin neutro. HP máximo: 150. Número de cables: 3.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HSR34
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: DH364FGK
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 30
- Ancho (pulgadas): 18
- Altura (pulgadas): 9.5
- Peso libras): 48
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!