Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803

Válvula de alivio de seguridad para refrigerante Cyrus Shank. Número de tipo: 803. Número de serie: 114071. Tamaño de entrada: 1/2 FNPT. Tamaño de salida: 3/4 pulg. FNPT. Material del cuerpo: Fundición de hierro dúctil.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE26
  • Fabricante: Cyrus Shank
  • Modelo: 803
  • Número de serie: 114071

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 4
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank 803