Válvula de alivio Cyrus Shank 804

Válvula de alivio Cyrus Shank 804

Válvula de alivio de seguridad Cyrus Shank para refrigeración. Tipo: 804. Número de serie: 108594. Tamaño de entrada: 3/4" FNPT. Tamaño de salida: 1" FNPT. Presión de ajuste: 250 PSIG. Capacidad Aérea: 880 SCFM.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CBRE44
  • Fabricante: Cyrus Shank
  • Modelo: 804
  • Número de serie: 108594

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 4
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2017
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Válvula de alivio Cyrus Shank 804