D12 Fitzmill

D12 Fitzmill

D12 Fitzpatrick Fitzmill, Código DKAS012, S/N 8706 con garganta de 11 x 13 pulgadas y motor de 15 hp.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDLF78.50
  • Fabricante: Fitzpatrick
  • Modelo: DKAS012
  • Número de serie: 8706

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

D12 Fitzmill
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
Descarga de acero inoxidableStainless Discharge Not Specified
Not Specified Descarga de acero inoxidable

MRD145.0

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
WJ Fitzpatrick Co. Fitzmill homoloideWJ Fitzpatrick Co. Fitzmill homoloide
Ahorrar 9%
Máquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HPMáquina trituradora Fitzpatrick Fitzmill - 2 HP
Ahorrar 9%
Máquina trituradora Fitzpatrick FitzmillFitzpatrick Fitzmill Comminuting Machine Fitzpatrick
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 10 HPMotor eléctrico estadounidense - 10 HP
Ahorrar 9%
Motor Reliance - 1/2 HPReliance Motor - 1/2 hp Reliance
Reliance Motor Reliance - 1/2 HP

RLOL384.3-07

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Molino de martillos PraterMolino de martillos Prater
Prater Molino de martillos Prater

FPPE088.6

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de confianza - 2 HPReliance Motor - 2 HP Reliance
Reliance Motor de confianza - 2 HP

NPPC132.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Molino de martillos PraterMolino de martillos Prater
Prater Molino de martillos Prater

FPPE089.6

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Manipuladora de aire Magic Aire de 15 toneladasMagic Aire 15-Ton Air Handler Magic Aire
Agotado