Damrow Bros. Co. Tanque horizontal con camisa: 3000 galones

Damrow Bros. Co. Tanque horizontal con camisa: 3000 galones

Damrow Bros. Co. Tanque horizontal con camisa: 3000 galones. Modelo: 3000-GA. S/N: 15410. Porcentaje de pared fría: 25%. Bola de pulverización única. Agitador: 16 pulgadas de diámetro. Entrada: 20 pulgadas de ancho x 16 pulgadas de alto. Motorreductor maestro. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. NPT (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (bola de pulverización), (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME. Salidas: (1) 1/2 pulg. dai. NPT (medios), (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S, (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S (descarga). Dimensiones totales: 12 pies 9 pulgadas de largo x 102 pulgadas de ancho x 9 pies de alto (BE).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pSHCC167.
  • Fabricante: Damrow Brothers Company
  • Modelo: 3000-GA
  • Número de serie: 15410

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque inoxidable: Horizontal Tanks
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • ¿Encamisado (aislado)? Yes
  • ¿Con hoyuelos? No
  • ¿Agitación? Yes
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets: (1) 1/2 in. dia. NPT (media), (1) 2 in. dia. S-line (sprayball), (1) 2-1/2 in. dia. ACME fitting. Outlets: (1) 1/2 in. dia. NPT (media), (1) 2 in. dia. S-line, (1) 2 in. dia. S-line (discharge)

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 153
  • Ancho (pulgadas): 102
  • Altura (pulgadas): 108

Detalles adicionales del producto

Damrow Bros. Co. Tanque horizontal con camisa: 3000 galones