Damrow Brothers Company Mesa de drenaje de queso con 2 compartimentos, 170 galones

Damrow Brothers Company Mesa de drenaje de queso con 2 compartimentos, 170 galones

Mesa de drenaje de queso de 2 compartimentos Damrow Brothers Company: 170 galones (total). Modelo: 20. S/N: 35443. Tipo: H-2. Patente No: 2642697. Dimensiones interiores de pared recta: 28 pies de largo x 10 pulgadas de ancho x 6 pulgadas de alto. Entradas: (2) entrada de producto de 28 pies de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje NPT. Dimensiones totales: 28 pies 1/4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 1 pie 11-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SACH093.1
  • Fabricante: Damrow Brothers Company
  • Modelo: 20
  • Número de serie: 35443

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 336.25
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 11.5

Detalles adicionales del producto

Damrow Brothers Company Mesa de drenaje de queso con 2 compartimentos, 170 galones