Controles Dart 530BC-5 Control de CC de velocidad variable

Controles Dart 530BC-5 Control de CC de velocidad variable

Control de CC de velocidad variable de la serie Dart Controls. Modelo: 530BC-5. N.º de serie: F11-04149. Voltaje de entrada: 115/230 V CA. Voltaje de salida: 0-90/180 V CC. Corriente de descarga máxima (FLA): 10 amperios CC

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NMD02F
  • Fabricante: Dart Controls
  • Modelo: 530BC-5
  • Número de serie: F11-04149

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 32
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 150
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Año retirado de la producción: 2024
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Controles Dart 530BC-5 Control de CC de velocidad variable