Bomba centrífuga Dayton 12N810 (3 HP)
Las bombas centrífugas autocebantes Dayton son bombas de acoplamiento cerrado diseñadas para brindar un servicio de alto volumen para aplicaciones industriales y comerciales como transferencia de líquidos y químicos, deshidratación, riego y elementos decorativos de agua. Modelo 12N810. Impulsor de hierro fundido. Temperatura máxima de diseño: 40 F a 180 F. Manejo de sólidos (pulg.): 3/8. Motor Dayton de alta eficiencia: Modelo: LTCG23TCE, Número de serie: A14112472, HP: 3, Bastidor: 182 JM, HZ: 60, Voltios: 208/230, AMPS: 8.3/7.4, RPM: 3450.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR27
- Manufacturer: Dayton
- Model: 12N810
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Speed RPM: 3500
- Minimum Temperature (F): 40
- Maximum Temperature (F): 180
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 5
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 208/230-460
- Motor Amps: 8.2-7.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182 JM
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 24
- Weight (LBS): 300
- # of Pieces for Shipping: 1