Motor Dayton de servicio lavable de acero inoxidable, 1-1/2 HP
Motor Dayton de servicio lavable de acero inoxidable, 1-1/2 HP. Modelo: 4LW80. Especificaciones del motor: 1725 rpm, 208-230/460 V, 4,9-4,8/2,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro del eje: 1/2 pulg. Código: N. Diseño Nema: B. Marco: 56HC. Recinto: TENV. Clase de aislamiento: F. Servicio continuo. Dimensiones totales: 1 pie 3 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDWR013C.a
- Manufacturer: Dayton
- Model: 4LW80
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 1.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 4.9-4.8/2.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56HC
Dimensions:
- Length (Inches): 15
- Width (Inches): 8
- Height (Inches): 7