Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA

Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA

Freidora Eléctrica de Donuts de Acero Inoxidable DCA. Modelo: RFR 134. S/N: 111. Especificaciones de la unidad: 13,9 kW, 208 V, 50/60 Hz, trifásico. Dimensiones del tanque del sumidero de aceite: 3 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 6-3/4 pulgadas de alto. Capacidad: 21,5 galones (aceite de alto nivel), 16 galones (aceite de bajo nivel). Indicador de nivel de aceite. Tapa de la freidora: 36-1/2 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 1-1/4 pulgadas de alto. Válvula de flujo de aceite equipada; 1/4 de graduación. Interruptor regulador de calor: 0-400 °F con reinicio. Luces indicadoras para calentadores 1-3 y límite alto. Dimensiones totales: 44 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPH406.4a
  • Fabricante: DCA
  • Modelo: RFR 134
  • Número de serie: 111

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 18.6
  • Voltaje del motor: 208
  • Hercios del motor (Hz): 50/60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 44
  • Ancho (pulgadas): 41
  • Altura (pulgadas): 41

Detalles adicionales del producto

Freidora eléctrica de donuts de acero inoxidable DCA