- Detalles del producto
Freidora de donas a gas DCA
1995 Freidora de donas a gas DCA. Modelo: RFG 334 DE. S/N: 118. Requisitos del sistema: 120 V, 50/60 Hz, monofásico. Temperatura controlada (rango de temperatura: 200-390°F). Área para freír: 34 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Capacidad: 23 galones (nivel alto), 19,4 galones (nivel bajo). Válvula de seguridad de corte de gas. Salidas: (1) descarga de 1 pulgada de diámetro. Dimensiones totales: 48 pulgadas de largo x 43 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HDPH482.4a
- Fabricante: DCA
- Modelo: RFG334 DE
- Número de serie: 118