Freidora a gas DCA de acero inoxidable

Freidora a gas DCA de acero inoxidable

1994 Freidora a gas DCA de acero inoxidable. Modelo: RFG 324 DE. S/N: 566. (6) Tubos de calor: 24 pulgadas de largo x 2 pulgadas de diámetro. Clasificación de 75.000 BTU/hora. Contenedor: 24 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de alto. Capacidad de aceite del contenedor: 16 galones para nivel alto, 13,5 galones para nivel bajo. (15) Rejillas de freidora: 23 pulg. x 23 pulg. Malla: 0,20 pulg. Control de flujo abierto: 1/4 pulg., 1/2 pulg., 3/4 pulg. y cierre. Controles: 120 V, 50/60 Hz, monofásico. Dimensiones de la mesa portátil y tapa de la freidora: 30 pulg. x 29 pulg. Entrada de gas: (1) rosca hembra de 1 pulg. Salida de vapor: 16-1/2 pulgadas x 3-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 43 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT264.9
  • Fabricante: DCA
  • Modelo: RFG 324 DE
  • Número de serie: 566

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Freidora a gas DCA de acero inoxidable